- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led ベースライト 40w 2灯のおすすめ人気ランキング
led ベースライト 40w 2灯のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新789件の「led ベースライト 40w 2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDベースライト 40W」、「照明器具 40w2灯」、「事務所用照明」などの商品も取り扱っております。
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否可
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
ENDO(遠藤照明)反射笠付トラフ40Wタイプ×2
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200タイプ逆富士色(本体)白
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
1台
¥26,980税込¥29,678
92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上




















![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31271347-230711-02.jpg)